省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230A

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230A - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(A) シール: FKM、ボディ: C37ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167387VXE2230A-02F-5D1(F) G(02) 1/4(D) DIN形ターミナル
8,140
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167396VXE2230A-02F-5G1(F) G(02) 1/4(G) グロメット
6,490
5,998
6,598(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167405VXE2230A-03-5T1(-) Rc(03) 3/8(T) コンジットターミナル付
8,310
7,498
8,248(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする