SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230B
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(-) Rc
材質
(B) シール: EPDM、ボディ: C37
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167414
VXE2230B-02-5G1
CADデータダウンロード
(02) 1/4
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167423
VXE2230B-03-5G1
CADデータダウンロード
(03) 3/8
¥
6,160
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください