SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2230V
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
接続口径
(02) 1/4
材質
(V) シール: FKM、ボディ: C37
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167448
VXE2230V-02-5DL1
CADデータダウンロード
(-) Rc
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(-) なし
¥
10,290
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167457
VXE2230V-02-5DL1-B
CADデータダウンロード
(-) Rc
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(B) ブラケット付属
¥
10,450
¥
9,498
¥
10,448
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167466
VXE2230V-02F-5G1
CADデータダウンロード
(F) G
(G) グロメット
(-) なし
¥
7,810
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください