省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2240Z

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2240Z - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(03) 3/8リード線取出方法(G) グロメットブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(4) dia 6バルブ(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37追記号(Z) 禁油仕様内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167554VXE2240Z-03-5G1
5,780
5,398
5,938(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする