SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2241
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
流体
2
オリフィス径(Φmm)
(4) dia 6
使用流体
空気・水
バルブ
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167563
VXE2241-5D1
CADデータダウンロード
¥
7,260
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください