SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2241A
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
材質
(A) シール: FKM、ボディ: C37
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
オリフィス径(Φmm)
(4) dia 6
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167579
VXE2241A-5D1
CADデータダウンロード
¥
8,140
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください