省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250G

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250G - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC接続口径(03) 3/8材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体空気・水内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167624VXE2250G-03-5DL1-B(-) Rc
12,160
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167633VXE2250G-03F-5D1-B(F) G
11,330
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする