SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250H
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(F) G
接続口径
(03) 3/8
材質
(H) シール: FKM、ボディ: SUS
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(-) なし
オリフィス径(Φmm)
(5) dia 8
使用流体
油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167649
VXE2250H-03F-5D1
CADデータダウンロード
¥
11,830
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください