省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250HZ

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2250HZ - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(N) NPT接続口径(02) 1/4材質(H) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットオリフィス径(Φmm)(5) dia 8使用流体追記号(Z) 禁油仕様内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167658VXE2250HZ-02N-5G1(-) なし
10,340
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167667VXE2250HZ-02N-5G1-B(B) ブラケット付属
10,620
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする