省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260G

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260G - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSオリフィス径(Φmm)(6) dia 10使用流体空気・水内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167764VXE2260G-02-5DL1(-) Rc(02) 1/4(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167773VXE2260G-02-5G1(-) Rc(02) 1/4(G) グロメット(-) なし
9,410
8,498
9,348(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167789VXE2260G-03F-5DL1(F) G(03) 3/8(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(-) なし
11,880
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167798VXE2260G-03F-5D1(F) G(03) 3/8(D) DIN形ターミナル(-) なし
11,060
9,898
10,888(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167807VXE2260G-03N-5C1-B(N) NPT(03) 3/8(C) コンジット(B) ブラケット付属
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167816VXE2260G-04-5TL1-B(-) Rc(04) 1/2(TL) コンジットターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
14,520
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167825VXE2260G-04N-5G1(N) NPT(04) 1/2(G) グロメット(-) なし
12,050
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする