SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260HZ
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(03) 3/8
材質
(H) シール: FKM、ボディ: SUS
リード線取出方法
(G) グロメット
オリフィス径(Φmm)
(6) dia 10
使用流体
油
追記号
(Z) 禁油仕様
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167859
VXE2260HZ-03N-5G1
CADデータダウンロード
(-) なし
¥
10,340
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167868
VXE2260HZ-03N-5G1-B
CADデータダウンロード
(B) ブラケット付属
¥
10,620
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください