SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260J
ポート数
2
定格電圧(V)
(6) 12 DC
接続口径
(02) 1/4
材質
(J) シール: EPDM、ボディ: SUS
リード線取出方法
(G) グロメット
ブラケット
(-) なし
オリフィス径(Φmm)
(6) dia 10
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167877
VXE2260J-02-6G1
CADデータダウンロード
(-) Rc
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167886
VXE2260J-02N-6G1
CADデータダウンロード
(N) NPT
¥
9,520
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください