省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260L

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260L - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC材質(L) シール: FKM、ボディ: SUSオリフィス径(Φmm)(6) dia 10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167895VXE2260L-03-5DL1-B(-) Rc(03) 3/8
13,090
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167904VXE2260L-04-5D1(-) Rc(04) 1/2
14,630
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167913VXE2260L-04F-5D1(F) G(04) 1/2
14,630
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする