省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260V

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2260V - SMC
使用流体中真空・ノンリーク・禁油定格電圧(V)(5) 24 DCポート数2材質(V) シール: FKM、ボディ: C37オリフィス径(Φmm)(6) dia 10内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24167938VXE2260V-02-5DL1(02) 1/4(-) Rc
11,440
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167947VXE2260V-03-5G1-B(03) 3/8(-) Rc
9,240
8,398
9,238(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167956VXE2260V-04F-5DL1(04) 1/2(F) G
12,210
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする