SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
接続口径
(02) 1/4
オリフィス径(Φmm)
(2) dia 3
使用流体
空気・水
バルブ
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: C37
追記号
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24167974
VXE2320-02F-5G1-B
CADデータダウンロード
(F) G
(G) グロメット
(B) ブラケット付属
¥
6,440
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167983
VXE2320-02N-5DL1
CADデータダウンロード
(N) NPT
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(-) なし
¥
8,750
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24167999
VXE2320-02N-5DL1-B
CADデータダウンロード
(N) NPT
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
(B) ブラケット付属
¥
8,910
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください