省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320G

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320G - SMC
使用流体空気・水ポート数2材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSオリフィス径(Φmm)(2) dia 3内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
接続口径
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24168017VXE2320G-02-5D1(5) 24 DC(02) 1/4(-) Rc(D) DIN形ターミナル(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168026VXE2320G-02F-5DL1-B(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168035VXE2320G-02F-5D1(5) 24 DC(02) 1/4(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
10,560
9,598
10,558(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168044VXE2320G-03-5D1-B(5) 24 DC(03) 3/8(-) Rc(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168053VXE2320G-03-6D1-B(6) 12 DC(03) 3/8(-) Rc(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
10,730
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする