省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320K

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320K - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(-) Rc接続口径(02) 1/4材質(K) シール: PTEE、ボディ: SUSリード線取出方法(G) グロメットオリフィス径(Φmm)(2) dia 3内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24168078VXE2320K-02-5G1(-) なし
9,850
8,898
9,788(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168087VXE2320K-02-5G1-B(B) ブラケット付属
10,010
8,998
9,898(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする