省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320L

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320L - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(F) G接続口径(02) 1/4材質(L) シール: FKM、ボディ: SUSリード線取出方法(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)ブラケット(-) なしオリフィス径(Φmm)(2) dia 3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24168096VXE2320L-02F-5DO1
10,670
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする