省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320M

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320M - SMC
使用流体中真空・ノンリーク・禁油定格電圧(V)(5) 24 DCポート数2材質(M) シール: FKM、ボディ: SUSオリフィス径(Φmm)(2) dia 3内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24168105VXE2320M-02-5G1(02) 1/4(-) Rc(G) グロメット(-) なし
10,670
9,698
10,668(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168114VXE2320M-03-5DL1-B(03) 3/8(-) Rc(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
13,310
12,980
14,278(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168123VXE2320M-03-5D1-B(03) 3/8(-) Rc(D) DIN形ターミナル(B) ブラケット付属
12,490
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168139VXE2320M-03F-5D1(03) 3/8(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
12,320
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする