省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320V

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2320V - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DC接続口径(03) 3/8材質(V) シール: FKM、ボディ: C37オリフィス径(Φmm)(2) dia 3使用流体中真空・ノンリーク・禁油内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24168148VXE2320V-03-5G1(-) Rc(G) グロメット(-) なし
8,470
7,698
8,468(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168157VXE2320V-03F-5DL1-B(F) G(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(B) ブラケット付属
11,110
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168166VXE2320V-03F-5D1(F) G(D) DIN形ターミナル(-) なし
10,120
9,198
10,118(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする