省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330GZ

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330GZ - SMC
ポート数2定格電圧(V)(5) 24 DCねじの種類(N) NPT接続口径(02) 1/4材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSリード線取出方法(DL) DIN形ターミナル・ランプ付ブラケット(B) ブラケット付属オリフィス径(Φmm)(3) dia 4.5使用流体空気・水追記号(Z) 禁油仕様内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24168245VXE2330GZ-02N-5DL1-B
11,720
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする