SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2330L
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(F) G
材質
(L) シール: FKM、ボディ: SUS
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
リード線取出方法
ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24168279
VXE2330L-02F-5D1-B
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(D) DIN形ターミナル
(B) ブラケット付属
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168288
VXE2330L-03F-5DO1
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)
(-) なし
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168297
VXE2330L-03F-5D1-B
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(D) DIN形ターミナル
(B) ブラケット付属
¥
11,220
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください