SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2331
ポート数
2
定格電圧(V)
(6) 12 DC
リード線取出方法
(G) グロメット
流体
1
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
使用流体
空気・水
バルブ
(-) シール材質: NBR、ボディ材質: AL
追記号
(-) なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24168315
VXE2331-00-6G1
CADデータダウンロード
¥
6,270
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください