SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2331L
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
材質
(L) シール: FKM、ボディ: SUS
オリフィス径(Φmm)
(3) dia 4.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24168333
VXE2331L-5DL1
CADデータダウンロード
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
¥
11,880
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168349
VXE2331L-5DO1
CADデータダウンロード
(DO) DIN形ターミナル用(コネクタなし、ガスケット付属)
¥
10,670
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください