SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2340B
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ポート数
2
材質
(B) シール: EPDM、ボディ: C37
ブラケット
(-) なし
オリフィス径(Φmm)
(4) dia 6
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24168367
VXE2340B-02-5G1
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(-) Rc
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168376
VXE2340B-02T-5DL1
CADデータダウンロード
(02) 1/4
(T) NPTF
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168385
VXE2340B-03-5G1
CADデータダウンロード
(03) 3/8
(-) Rc
¥
6,820
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください