省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2340G

省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2340G - SMC
使用流体空気・水定格電圧(V)(5) 24 DCポート数2材質(G) シール: NBR、ボディ: SUSオリフィス径(Φmm)(4) dia 6内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24168394VXE2340G-02-5DL1-B(02) 1/4(-) Rc
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168403VXE2340G-02N-5DL1-B(02) 1/4(N) NPT
11,550
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
24168419VXE2340G-03-5C1(03) 3/8(-) Rc
9,960
8,798
9,678(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ソレノイドバルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする