SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2340M
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(N) NPT
接続口径
(02) 1/4
材質
(M) シール: FKM、ボディ: SUS
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(-) なし
オリフィス径(Φmm)
(4) dia 6
使用流体
中真空・ノンリーク・禁油
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24168473
VXE2340M-02N-5D1
CADデータダウンロード
¥
12,320
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください