SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2341G
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
材質
(G) シール: NBR、ボディ: SUS
リード線取出方法
(DL) DIN形ターミナル・ランプ付
オリフィス径(Φmm)
(4) dia 6
使用流体
水
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24168498
VXE2341G-5DL1
CADデータダウンロード
¥
11,390
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください