SMC
省電力形2ポートソレノイドバルブ VXEシリーズ VXE2360K
ポート数
2
定格電圧(V)
(5) 24 DC
ねじの種類
(-) Rc
接続口径
(04) 1/2
材質
(K) シール: PTEE、ボディ: SUS
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
ブラケット
(B) ブラケット付属
オリフィス径(Φmm)
(6) dia 10
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24168778
VXE2360K-04-5D1-B
CADデータダウンロード
¥
15,900
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
15日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください