曜日別特売

常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2

常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA2 - SMC
内容量1個
全47種類を絞り込む
電圧(V)
オリフィス径(Φmm)
継手
継手口径
47種類すべて表示中
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
オリフィス径(Φmm)
継手
継手口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24169356XSA2-22P-JDL2(J) AC230(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(2) Φ3(P) Rcめねじ(2) 1/4
28,550
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169365XSA2-22P-1GS2(1) AC100(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(2) Φ3(P) Rcめねじ(2) 1/4
27,120
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169374XSA2-22P-5GS2(5) DC24(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(2) Φ3(P) Rcめねじ(2) 1/4
26,350
23,980
26,378(税込)
10日以内出荷
返品不可
24169383XSA2-22P-5G2(5) DC24(G) グロメット(2) Φ3(P) Rcめねじ(2) 1/4
25,410
22,980
25,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
24169399XSA2-22S-1G-AAC100(整流器付)グロメット3スウェージロック用1/4B
28,440
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169408XSA2-22S-5CDC24コンジット3スウェージロック用1/4B
27,170
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169417XSA2-22S-5C-ADC24コンジット3スウェージロック用1/4B
28,110
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169426XSA2-22S-5DO2(5) DC24(DO) DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)(2) Φ3(S) コンプレッション継手(2) 1/4
27,450
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169435XSA2-22S-5G-ADC24グロメット3スウェージロック用1/4B
27,670
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169444XSA2-22S-5GS2B-A(5) DC24(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(2) Φ3(S) コンプレッション継手(2) 1/4
28,880
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169453XSA2-22S-5TL2C-A(5) DC24(TL) ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(2) Φ3(S) コンプレッション継手(2) 1/4
29,590
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169469XSA2-22S-5TZDC24ターミナル3スウェージロック用1/4B
28,710
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169478XSA2-22S-6DDC12DIN形ターミナル3スウェージロック用1/4B
27,780
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169487XSA2-22S-6GSDC12グロメット3スウェージロック用1/4B
27,670
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169496XSA2-22S-6GS2-A(6) DC12(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(2) Φ3(S) コンプレッション継手(2) 1/4
28,600
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169505XSA2-22V-1GS2B(1) AC100(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(2) Φ3(V) フェースシール継手(2) 1/4
28,710
25,980
28,578(税込)
11日以内出荷
返品不可
24169514XSA2-22V-5C2B(5) DC24(C) コンジット(サージ電圧保護回路付)(2) Φ3(V) フェースシール継手(2) 1/4
27,450
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169523XSA2-22V-5DO2(5) DC24(DO) DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)(2) Φ3(V) フェースシール継手(2) 1/4
27,450
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169539XSA2-22V-5DSDC24DIN形ターミナル3VCR用1/4B
28,110
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169548XSA2-22V-5F2(5) DC24(F) 平形ターミナル(2) Φ3(V) フェースシール継手(2) 1/4
26,900
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169557XSA2-22V-5G-ADC24グロメット3VCR用1/4B
27,670
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169566XSA2-22V-5GS2B(5) DC24(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(2) Φ3(V) フェースシール継手(2) 1/4
27,940
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169575XSA2-22V-5G2-A(5) DC24(G) グロメット(2) Φ3(V) フェースシール継手(2) 1/4
27,670
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169584XSA2-32P-1GS2(1) AC100(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(P) Rcめねじ(2) 1/4
27,120
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169593XSA2-32P-5DL2(5) DC24(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(P) Rcめねじ(2) 1/4
27,780
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169609XSA2-32P-5D2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(P) Rcめねじ(2) 1/4
26,460
23,980
26,378(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169618XSA2-32P-5GS2(5) DC24(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(P) Rcめねじ(2) 1/4
26,350
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
返品不可
24169627XSA2-32P-5G2(5) DC24(G) グロメット(3) Φ4.5(P) Rcめねじ(2) 1/4
25,410
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
24169636XSA2-32S-BGS2(B) AC24(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(S) コンプレッション継手(2) 1/4
28,440
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169645XSA2-32S-2D2(2) AC200(D) DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(S) コンプレッション継手(2) 1/4
28,550
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169654XSA2-32S-2GS2(2) AC200(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(S) コンプレッション継手(2) 1/4
28,440
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169663XSA2-32S-5CDC24コンジット4.5スウェージロック用1/4B
27,170
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169679XSA2-32S-5DO2(5) DC24(DO) DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(S) コンプレッション継手(2) 1/4
27,450
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169688XSA2-32S-5G2B(5) DC24(G) グロメット(3) Φ4.5(S) コンプレッション継手(2) 1/4
27,010
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169697XSA2-32S-5T2(5) DC24(T) ターミナル(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(S) コンプレッション継手(2) 1/4
27,940
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169706XSA2-32V-1G-AAC100(整流器付)グロメット4.5VCR用1/4B
28,440
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169715XSA2-32V-1GS2(1) AC100(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(V) フェースシール継手(2) 1/4
28,440
25,980
28,578(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169724XSA2-32V-5DLDC24DIN形ターミナル4.5VCR用1/4B
29,100
26,980
29,678(税込)
11日以内出荷
返品不可
24169733XSA2-32V-5G-ADC24グロメット4.5VCR用1/4B
27,670
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169749XSA2-32V-5G2-A(5) DC24(G) グロメット(3) Φ4.5(V) フェースシール継手(2) 1/4
27,670
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169758XSA2-32V-6G-ADC12グロメット4.5VCR用1/4B
27,670
24,980
27,478(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169767XSA2-43S-5DL2-A(5) DC24(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(S) コンプレッション継手(3) 3/8
31,740
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169776XSA2-43S-5G2-A(5) DC24(G) グロメット(4) Φ6(S) コンプレッション継手(3) 3/8
29,370
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169785XSA2-43S-5TL2A-A(5) DC24(TL) ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(S) コンプレッション継手(3) 3/8
31,300
28,980
31,878(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169794XSA2-43S-5T2-A(5) DC24(T) ターミナル(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(S) コンプレッション継手(3) 3/8
30,580
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169803XSA2-43V-1GS2(1) AC100(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(V) フェースシール継手(3) 3/8
30,140
27,980
30,778(税込)
90日以内出荷
返品不可
24169819XSA2-43V-5D2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(V) フェースシール継手(3) 3/8
29,480
26,980
29,678(税込)
90日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする