曜日別特売

常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA3

常時閉型高真空電磁弁 XSAシリーズ XSA3 - SMC
内容量1個
47件中 147各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
リード線取出方法
オリフィス径(Φmm)
継手
継手口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24169828XSA3-32S-1T2(1) AC100(T) ターミナル(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(S) コンプレッション継手(2) 1/4
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169837XSA3-32S-4C2(4) AC220(C) コンジット(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(S) コンプレッション継手(2) 1/4
28,820
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169846XSA3-32S-5C-ADC24コンジット4.5スウェージロック用1/4B
28,990
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169855XSA3-32S-5DL2A(5) DC24(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(S) コンプレッション継手(2) 1/4
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169864XSA3-32S-5DO2(5) DC24(DO) DIN形ターミナル・コネクタなし(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(S) コンプレッション継手(2) 1/4
28,330
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169873XSA3-32S-5DSDC24DIN形ターミナル4.5スウェージロック用1/4B
28,990
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169889XSA3-32S-5GS2B-A(5) DC24(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(S) コンプレッション継手(2) 1/4
29,760
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169898XSA3-32V-1GS2(1) AC100(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(V) フェースシール継手(2) 1/4
29,320
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169907XSA3-32V-1GS2-A(1) AC100(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(V) フェースシール継手(2) 1/4
30,250
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169916XSA3-32V-5CDC24コンジット4.5VCR用1/4B
28,050
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169925XSA3-32V-5DZ-ADC24DIN形ターミナル4.5VCR用1/4B
30,580
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169934XSA3-32V-5F2(5) DC24(F) 平形ターミナル(3) Φ4.5(V) フェースシール継手(2) 1/4
27,780
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169943XSA3-32V-5GS-ADC24グロメット4.5VCR用1/4B
29,480
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169959XSA3-33N-5G2(5) DC24(G) グロメット(3) Φ4.5(N) NPTめねじ(3) 3/8
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169968XSA3-33P-1GS2(1) AC100(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(P) Rcめねじ(3) 3/8
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169977XSA3-33P-5DL2(5) DC24(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(P) Rcめねじ(3) 3/8
28,600
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169986XSA3-33P-5D2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(3) Φ4.5(P) Rcめねじ(3) 3/8
27,280
24,980
27,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
24169995XSA3-33P-5G2(5) DC24(G) グロメット(3) Φ4.5(P) Rcめねじ(3) 3/8
26,240
23,980
26,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170004XSA3-43N-1D2(1) AC100(D) DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(N) NPTめねじ(3) 3/8
29,760
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170013XSA3-43N-5F2(5) DC24(F) 平形ターミナル(4) Φ6(N) NPTめねじ(3) 3/8
28,110
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170029XSA3-43N-5GS2(5) DC24(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(N) NPTめねじ(3) 3/8
28,880
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170038XSA3-43N-5G2(5) DC24(G) グロメット(4) Φ6(N) NPTめねじ(3) 3/8
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170047XSA3-43P-1GS2(1) AC100(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(P) Rcめねじ(3) 3/8
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170056XSA3-43P-1TL2(1) AC100(TL) ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(P) Rcめねじ(3) 3/8
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170065XSA3-43P-2GS2(2) AC200(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(P) Rcめねじ(3) 3/8
29,650
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170074XSA3-43P-2TL2(2) AC200(TL) ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(P) Rcめねじ(3) 3/8
30,360
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170083XSA3-43P-4T2(4) AC220(T) ターミナル(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(P) Rcめねじ(3) 3/8
29,920
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170099XSA3-43P-5C2A(5) DC24(C) コンジット(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(P) Rcめねじ(3) 3/8
28,660
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170108XSA3-43P-5DL2(5) DC24(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(P) Rcめねじ(3) 3/8
30,310
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170117XSA3-43P-5D2(5) DC24(D) DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(P) Rcめねじ(3) 3/8
28,990
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170126XSA3-43P-5GS2(5) DC24(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(P) Rcめねじ(3) 3/8
28,880
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170135XSA3-43P-5G2(5) DC24(G) グロメット(4) Φ6(P) Rcめねじ(3) 3/8
27,940
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170144XSA3-43P-5TL2(5) DC24(TL) ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(P) Rcめねじ(3) 3/8
29,590
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170153XSA3-43S-BDL2-A(B) AC24(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(S) コンプレッション継手(3) 3/8
33,330
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170169XSA3-43S-1D2(1) AC100(D) DIN形ターミナル(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(S) コンプレッション継手(3) 3/8
31,080
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170178XSA3-43S-1T2(1) AC100(T) ターミナル(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(S) コンプレッション継手(3) 3/8
31,240
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170187XSA3-43S-5GS2B(5) DC24(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(S) コンプレッション継手(3) 3/8
30,470
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170196XSA3-43S-5G2B(5) DC24(G) グロメット(4) Φ6(S) コンプレッション継手(3) 3/8
29,540
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170205XSA3-43S-6TSDC12ターミナル6スウェージロック用3/8B
30,800
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170214XSA3-43S-7TL2-A(7) AC240(TL) ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(S) コンプレッション継手(3) 3/8
32,620
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170223XSA3-43V-2GS2(2) AC200(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(V) フェースシール継手(3) 3/8
30,970
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170239XSA3-43V-4GS2(4) AC220(GS) グロメット(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(V) フェースシール継手(3) 3/8
30,970
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170248XSA3-43V-5CDC24コンジット6VCR用3/8B
29,700
26,980
29,678(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170257XSA3-43V-5DL2C(5) DC24(DL) DIN形ターミナル・ランプ付(サージ電圧保護回路付)(4) Φ6(V) フェースシール継手(3) 3/8
31,900
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170266XSA3-43V-5GS-ADC24グロメット6VCR用3/8B
31,130
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170275XSA3-43V-5TZ-ADC24ターミナル6VCR用3/8B
32,180
28,980
31,878(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170284XSA3-43V-6G-ADC12グロメット6VCR用3/8B
30,200
27,980
30,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする