真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DLA

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH05DLA - SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

付属品(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしSUP・ポート接続口径Rc1/8めねじ到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaEXH・ポートRc1/8めねじボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.5VAC・ポート接続口径Rc1/8めねじ内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24170467ZH05DLA-01-01-01N
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする