真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLA

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DLA - SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.7内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
SUP・ポート接続口径
EXH・ポート
VAC・ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24170537ZH07DLA-06-01-06(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ6ワンタッチ管継手Φ6ワンタッチ管継手Rc1/8めねじ
1,710
1,598
1,758(税込)
13日以内出荷
返品不可
24170546ZH07DLA-07-07-07NS(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付Φ1/4ワンタッチ管継手"Φ1/4ワンタッチ管継手"Φ1/4ワンタッチ管継手"
1,980
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする