曜日別特売

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DSA

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH07DSA - SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)0.7内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
SUP・ポート接続口径
EXH・ポート
VAC・ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24170555ZH07DSA-N01-N01-N01(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしNPT1/8めねじNPT1/8めねじNPT1/8めねじ
2,040
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
24170564ZH07DSA-01-01-01N(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしRc1/8めねじRc1/8めねじRc1/8めねじ
1,930
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24170573ZH07DSA-06-01-06N(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしΦ6ワンタッチ管継手Φ6ワンタッチ管継手Rc1/8めねじ
1,600
1,598
1,758(税込)
7日以内出荷
返品不可
24170589ZH07DSA-06-01-06S(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ6ワンタッチ管継手Φ6ワンタッチ管継手Rc1/8めねじ
2,260
1,998
2,198(税込)
10日以内出荷
返品不可
24170598ZH07DSA-07-N01-07S(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ1/4ワンタッチ管継手"Φ1/4ワンタッチ管継手"NPT1/8めねじ
2,260
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
24170607ZH07DSA-07-07-07N(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしΦ1/4ワンタッチ管継手"Φ1/4ワンタッチ管継手"Φ1/4ワンタッチ管継手"
1,430
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
24170616ZH07DSA-07-07-07NS(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付Φ1/4ワンタッチ管継手"Φ1/4ワンタッチ管継手"Φ1/4ワンタッチ管継手"
1,980
1,898
2,088(税込)
9日以内出荷
返品不可
24170625ZH07DSA-07-07-07S(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ1/4ワンタッチ管継手"Φ1/4ワンタッチ管継手"Φ1/4ワンタッチ管継手"
2,090
1,998
2,198(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする