真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH13DLA - SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -48kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.3内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
SUP・ポート接続口径
EXH・ポート
VAC・ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24170747ZH13DLA-N01-N02-N02(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしNPT1/8めねじNPT1/4めねじNPT1/4めねじ
2,370
2,198
2,418(税込)
9日以内出荷
返品不可
24170756ZH13DLA-01-02-02N(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしRc1/8めねじRc1/4めねじRc1/4めねじ
2,260
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
返品不可
24170765ZH13DLA-08-02-10N(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしΦ8ワンタッチ管継手Φ10ワンタッチ管継手Rc1/4めねじ
1,930
1,798
1,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
24170774ZH13DLA-08-10-10NS(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付Φ8ワンタッチ管継手Φ10ワンタッチ管継手Φ10ワンタッチ管継手
2,590
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
24170783ZH13DLA-09-N02-11S(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ5/16ワンタッチ管継手"Φ3/8ワンタッチ管継手"NPT1/4めねじ
2,920
2,698
2,968(税込)
9日以内出荷
返品不可
24170799ZH13DLA-09-11-11(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ5/16ワンタッチ管継手"Φ3/8ワンタッチ管継手"Φ3/8ワンタッチ管継手"
1,870
1,798
1,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
24170808ZH13DLA-09-11-11NS(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付Φ5/16ワンタッチ管継手"Φ3/8ワンタッチ管継手"Φ3/8ワンタッチ管継手"
2,640
2,498
2,748(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする