真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DSA

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH15DSA - SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.5内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
SUP・ポート接続口径
EXH・ポート
VAC・ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24170914ZH15DSA-N02-N03-N03(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしNPT1/4めねじNPT3/8めねじNPT3/8めねじ
3,410
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24170923ZH15DSA-08-03-10(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ8ワンタッチ管継手Φ10ワンタッチ管継手Rc3/8めねじ
2,530
2,298
2,528(税込)
11日以内出荷
返品不可
24170939ZH15DSA-08-03-10NS(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付Φ8ワンタッチ管継手Φ10ワンタッチ管継手Rc3/8めねじ
3,250
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24170948ZH15DSA-08-03-10S(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ8ワンタッチ管継手Φ10ワンタッチ管継手Rc3/8めねじ
3,360
2,998
3,298(税込)
11日以内出荷
返品不可
24170957ZH15DSA-09-11-11(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ5/16ワンタッチ管継手"Φ3/8ワンタッチ管継手"Φ3/8ワンタッチ管継手"
2,200
1,998
2,198(税込)
11日以内出荷
返品不可
24170966ZH15DSA-09-11-11S(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ5/16ワンタッチ管継手"Φ3/8ワンタッチ管継手"Φ3/8ワンタッチ管継手"
3,080
2,898
3,188(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする