曜日別特売

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DLA

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DLA - SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

到達真空圧力-48kPa(ZH05~13D□A);-66kPa(ZH15~20D□A)最高真空圧力(kPa)(L) -66kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.8内容量1個
全6種類を絞り込む
付属品
SUP・ポート接続口径
VAC・ポート接続口径
6種類すべて表示中
注文コード
品番
付属品
SUP・ポート接続口径
EXH・ポート
VAC・ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24170975ZH18DLA-03-03-03N(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしRc3/8めねじRc3/8めねじRc3/8めねじ
4,950
4,398
4,838(税込)
6日以内出荷
返品不可
24170984ZH18DLA-10-03-12(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ10ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手Rc3/8めねじ
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
24170993ZH18DLA-10-03-12NS(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付Φ10ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手Rc3/8めねじ
4,950
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171009ZH18DLA-10-12-12NS(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付Φ10ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手
4,620
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
24171018ZH18DLA-11-N03-13(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ3/8ワンタッチ管継手"Φ1/2ワンタッチ管継手"NPT3/8めねじ
4,240
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171027ZH18DLA-11-13-13(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ3/8ワンタッチ管継手"Φ1/2ワンタッチ管継手"Φ1/2ワンタッチ管継手"
3,910
3,598
3,958(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする