曜日別特売

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DSA

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH18DSA - SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)1.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
SUP・ポート接続口径
EXH・ポート
VAC・ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24171045ZH18DSA-N03-N03-N03(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしNPT3/8めねじNPT3/8めねじNPT3/8めねじ
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171054ZH18DSA-10-03-12S(S) 標準ブラケット付/サイレンサ付Φ10ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手Rc3/8めねじ
5,120
4,698
5,168(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする