曜日別特売

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DSA

真空エジェクタ ZHシリーズ ZH20DSA - SMC

ボックス形にノズル呼び径:Φ1.5、Φ1.8、Φ2.0追加[New]
小型・軽量
全長:最大11%減(直接配管形)
ポート高さ:最大25%減(直接配管形)
容積:最大39%減(ボックス形)
4種類の取付方法
サイレンサ/標準ブラケットを用意

到達真空圧力-90kPa最高真空圧力(kPa)(S) -90kPaボディ形式直接配管形ノズル径(Φmm)2.0内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
付属品
SUP・ポート接続口径
EXH・ポート
VAC・ポート接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24171149ZH20DSA-10-04-12(-) 標準ブラケット付/サイレンサなしΦ10ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手Rc1/2めねじ
5,060
4,398
4,838(税込)
11日以内出荷
返品不可
24171158ZH20DSA-10-04-12NS(NS) 標準ブラケットなし/サイレンサ付Φ10ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手Rc1/2めねじ
5,780
5,398
5,938(税込)
11日以内出荷
返品不可
24171167ZH20DSA-10-12-12N(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしΦ10ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手Φ12ワンタッチ管継手
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
24171176ZH20DSA-11-13-13N(N) 標準ブラケットなし/サイレンサなしΦ3/8ワンタッチ管継手"Φ1/2ワンタッチ管継手"Φ1/2ワンタッチ管継手"
4,570
4,198
4,618(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする