SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051AH
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ型式
真空ポート
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24171228
ZM051AH-B5LZ-E55
CADデータダウンロード
(05) 0.5
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(A) 側面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
(-) ロックナットなし
¥
40,700
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171237
ZM051AH-K5HZ-E14L
CADデータダウンロード
(05) 0.5
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(A) 側面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)
(-) ロックナットなし
¥
35,530
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171246
ZM051AH-K5LZ-E16C-L
CADデータダウンロード
(05) 0.5
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(A) 側面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(E16) 2点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
(L) ロックナット付
¥
35,750
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171255
ZM051AH-K5LZ-L
CADデータダウンロード
(05) 0.5
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
(A) 側面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(-) スイッチなし
(L) ロックナット付
¥
21,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171264
ZM051AH-K5LZ-L-X126
0.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
31,410
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください