SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051HF
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類
(F) G
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
真空ポート
(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(05) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
真空スイッチ
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24171377
ZM051HF-B5G-E14-L
CADデータダウンロード
(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
(-) なし
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
(5) DC24
¥
39,770
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171386
ZM051HF-K1LZ
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) スイッチなし
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(1) AC100 50/60Hz
¥
22,880
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171395
ZM051HF-K1LZ-E16C
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(E16) 2点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(1) AC100 50/60Hz
¥
36,690
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171404
ZM051HF-K1LZ-E16C-L
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(E16) 2点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(1) AC100 50/60Hz
¥
37,400
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171413
ZM051HF-K5LOS-E14CL-Q
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
(S) サージ電圧保護回路付
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
¥
35,110
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171429
ZM051HF-K5LOZ
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) スイッチなし
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください