SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051HT
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類
(T) NPTF
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
真空ポート
(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(05) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
真空スイッチ
供給弁・破壊弁の組合わせ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24171438
ZM051HT-J5G
CADデータダウンロード
(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
(-) なし
(-) スイッチなし
(J) 供給弁付 (N.C.)
¥
16,170
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171447
ZM051HT-K5L-E55CL
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(-) なし
(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
¥
34,380
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171456
ZM051HT-K5LOZ-E15
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
¥
34,430
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171465
ZM051HT-K5LZ-E15C
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
¥
34,930
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください