SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SAH
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
ボディ型式
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類
(-) Rc
ランプ・サージ電圧保護回路
(S) サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
真空スイッチ
(-) スイッチなし
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
供給弁・破壊弁の組合わせ
(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(L) ロックナット付
真空ポート
(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)
(05) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24171474
ZM051SAH-B5LS-L
CADデータダウンロード
¥
27,190
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください