SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SH
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式
(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付
ねじの種類
(-) Rc
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
真空ポート
(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(05) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
真空スイッチ
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24171483
ZM051SH-K5HZ-E14-L
CADデータダウンロード
(H) グロメット/リード線0.6m (DCのみ適用)
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) ロックナット付
¥
35,370
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171499
ZM051SH-K5LO-L
CADデータダウンロード
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
(-) スイッチなし
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) ロックナット付
¥
20,740
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171508
ZM051SH-K5LZ-E14CL-L
CADデータダウンロード
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) ロックナット付
¥
35,970
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171517
ZM051SH-Q5
CADデータダウンロード
(-) エアオペレート/バルブなし
(-) スイッチなし
(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8
(-) エアオペレート/バルブなし
(-) ロックナットなし
¥
13,040
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください