曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SHF

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SHF - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM051SHF - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3mボディ型式(1S) 単体:バルブ+高消音サイレンサ付ねじの種類(F) Gランプ・サージ電圧保護回路(-) なし手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(B) 供給弁 (N.O.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(L) ロックナット付真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24171526ZM051SHF-B5L-E14-L(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171535ZM051SHF-B5L-E55-L(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
40,430
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする