SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053AH
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力 -84kPa
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ノズル径(Φmm)
ボディ型式
真空ポート
標準供給圧力(MPa)
ねじの種類
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
手動操作方式
真空スイッチ
破壊流量調整ニードル/ブラケット
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24171553
ZM053AH-K5LNZ-L-X126
0.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
31,240
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171569
ZM053AH-K5LZ-L
CADデータダウンロード
(05) 0.5
(3) マニホールド:共通供給バルブ付
(A) 側面取出
(H) 0.5
(-) Rc
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
(-) ノンロックプッシュ式
(-) スイッチなし
(L) ロックナット付
¥
21,950
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171578
ZM053AH-K5MB-L-X126
0.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
¥
30,090
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください