SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM053HT
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
リード線取出方法
(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)
ボディ型式
(3) マニホールド:共通供給バルブ付
ねじの種類
(T) NPTF
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(H) 0.5
供給弁・破壊弁の組合わせ
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
電磁弁定格電圧(V)
(5) DC24
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-) ロックナットなし
真空ポート
(-) 側面、下面取出
ノズル径(Φmm)
(05) 0.5
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
真空スイッチ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24171623
ZM053HT-K5LOZ
CADデータダウンロード
(-) スイッチなし
¥
20,900
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171639
ZM053HT-K5LOZ-E15CL
CADデータダウンロード
(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)
¥
35,040
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください