曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM055H

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM055H - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

リード線取出方法(-) エアオペレート/バルブなしボディ型式(5) マニホールド:個別供給バルブ付ねじの種類(-) Rc真空スイッチ(-) スイッチなし標準供給圧力(MPa)(H) 0.5供給弁・破壊弁の組合わせ(P5) エアオペレートバルブ (供給弁)/ポート径接続M5×0.8電磁弁定格電圧(V)(-) エアオペレート/バルブなし真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(05) 0.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24171666ZM055H-P5
13,040
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする