SMC
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071AM
バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa
ボディ型式
(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付
ねじの種類
(-) Rc
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
標準供給圧力(MPa)
(M) 0.35
マニュアル
ノンロックプッシュ式
破壊流量調整ニードル/ブラケット
(-) ロックナットなし
搭載パイロット弁
DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)
真空ポート
(A) 側面取出
ノズル径(Φmm)
(07) 0.7
オーダーメイド仕様
標準
破壊流量調整ニードル
ロックナットなし
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
真空スイッチ
供給弁・破壊弁の組合わせ
電磁弁定格電圧(V)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
24171763
ZM071AM-KSG-E14
CADデータダウンロード
(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
(-) なし
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(S) DC5
¥
33,220
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171779
ZM071AM-K5G-E18L
CADデータダウンロード
(G) グロメット/リード線0.3m (DCのみ適用)
(-) なし
(E18) 1点出力/アナログ付/3回転設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)
(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付
(5) DC24
¥
36,740
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171788
ZM071AM-Q5
CADデータダウンロード
(-) エアオペレート/バルブなし
なし
(-) スイッチなし
(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8
(-) エアオペレート/バルブなし
¥
13,150
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171797
ZM071AM-Q5-E14C
CADデータダウンロード
(-) エアオペレート/バルブなし
なし
(E14) 1点出力/アナログなし/3回転設定 (ZSE1) (C) コネクタ/リード線0.6m (ZSE1)
(Q5) エアオペレートバルブ (供給弁/破壊弁)/ポート径接続M5×0.8
(-) エアオペレート/バルブなし
¥
26,950
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください