曜日別特売

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HF

真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HF - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HF - SMC真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM071HF - SMC

バルブ・スイッチをユニット化
マニホールド化可能
最大吸収流量40%UP
最高真空圧力-84kPa

ボディ型式(1) 単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(F) G手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式標準供給圧力(MPa)(H) 0.5マニュアルノンロックプッシュ式供給弁・破壊弁の組合わせ(K) 供給弁 (N.C.)/破壊弁付電磁弁定格電圧(V)(5) DC24破壊流量調整ニードル/ブラケット(-) ロックナットなし搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート(-) 側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07) 0.7オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
真空スイッチ
CE-対応品
真空スイッチリード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24171955ZM071HF-K5L-E55CL(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(-) なし(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (CL) コネクタ/リード線3m (ZSE1)-コネクタ、リード線3m(ZSE1)
34,380
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171964ZM071HF-K5LOZ-E55(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし (DCのみ適用)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E55) 1点出力/アナログなし/200°設定/PNP出力 (ZSE1) (-) グロメット、リード線0.6m (ZSE1)-グロメット、リード線0.6m(ZSE1)/グロメット、リード線0.5m(ZSM1)
34,430
31,980
35,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
24171973ZM071HF-K5LZ-E15L-Q(L) L形プラグコネクタ/リード線0.3m(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E15) 1点出力/アナログなし/200°設定 (ZSE1) (L) グロメット/リード線3m (ZSE1)(Q) CE対応グロメット、リード線3m(ZSE1)/グロメット、リード線3m(ZSM1)
36,190
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする